Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP

Kierukkapora HSS DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 10,0MM
ZEBRA

Tuotenro 0624931000

-

Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP

Tuotenro 0624931000

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suorituskykyinen käsikäyttöinen poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm) tarkkoihin pyöreisiin reikiin teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm2 asti, alumiinille, muoville, ei-rautametalleille, lehtipuulle ja havupuulle

Ensimmäinen kierukkaporanterä, jossa porrastettu kärjen geometria (alk. Ø 2,5 mm)



Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä



Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Tavallinen reiän poraus tai olemassa olevan reiän avartaminen

  • Erinomainen niittien poistoporaukseen

  • Sopii hyvin ikkunarakentamiseen


Huomattavasti tavallisia kierukkaporanteriä nopeampi



3-pintainen varsi (4 mm:n halkaisijasta alkaen)


  • Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus

Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Erinomainen niittireikien poraamiseen, pinnapulttien poistamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien (esim. alumiini-/ikkunaprofiilien) poraamiseen.

  • Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna puuta porattaessa.

  • Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).

Soveltuu konetyypille

Porakone
Akkuruuvinvääntimet
Jalustaporakone

Käsiteltävät materiaalit

Teräs
Valurauta
Ei-rautametalli
Puu
Lehtipuu

Laatu

ZEBRA-Premium

Vakio/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

10 mm

Pituus (l1)

133 mm

Terän pituus (l2)

87 mm

Porakärjen pituus (l3)

10 mm

Varren tyyli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinnoite

Useita viimeistelyjä

Materiaali

HSS

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Itsekeskittyvä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Materiaalin alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset
Seostamattomat nuorrutusteräkset
Valurauta
Pallografiittivalurauta
Tempervalurauta
Magnesiumseokset
Kupari, vähän seostettu
Messinki, lyhyt lastu
Messinki, pitkä lastu
Muovit, kestomuovi
Muovit, termoplastiset

Lisätarvike:

 
Tuote
Kuvaus
Määrä
Pakkauskoko
Hinta
/PY
Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL Perfect

LEIKKUUÖLJY PERFECT 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Poraus- ja leikkuutahna Cut and Cool Perfect

CUT.COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot