Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP
Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 11,0MM
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Alkuperäinen SMART STEP: ensimmäinen kierukkaporanterä porrastetulla kärjen geometrialla (halkaisijasta 2,5 mm alkaen)
Tarkat ja pyöreät poratut reiät
Erittäin kätevä poraus
- Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Kallistettu poraus mahdollista
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
Huomattavasti perinteisiä hiottuja kierukkaporanteriä nopeampi
Täydellinen valinta niittien ja ruuvien poisporaamiseen
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamisen käsin ilman esiporausta. Pöytäporakoneessa terä mahdollistaa jopa 26,5 mm:n reikien poraamisen tarkasti ilman esiporausta.
Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
Tiedot(X)
- Erinomainen niittireikien poraamiseen, pinnapulttien poistamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien (esim. alumiini-/ikkunaprofiilien) poraamiseen.
- Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna, kun porataan reikiä puuhun.
- Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 11 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 142 mm |
Terän pituus (l2) | 94 mm |
Porakärjen pituus (l3) | 11,3 mm |
Varren halkaisija | 11 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinta/pinnoite | Useita viimeistelyjä |
Leikkuumateriaali | HSS |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1000 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset |
Leikkuuarvot | ||||||||||||
Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 1,0 | Alkaen halk. 2,0 | Alkaen halk. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Työkaluteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Pikateräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Ei-rautametalli | ||||||||||||
Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Muovit | ||||||||||||
Muovit, lämpökovettuvat | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Muovit, termoplastinen muovi | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Lehtipuu | ||||||||||||
Lehtipuu | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Leikkuuarvot | ||||||||||||
Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 3,15 | Alkaen halk. 4,0 | Alkaen halk. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Työkaluteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Pikateräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Ei-rautametalli | ||||||||||||
Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Muovit | ||||||||||||
Muovit, lämpökovettuvat | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Muovit, termoplastinen muovi | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Lehtipuu | ||||||||||||
Lehtipuu | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Leikkuuarvot | ||||||||||||
Halkaisijalle 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 6,3 | Alkaen halk. 8,0 | Alkaen halk. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Työkaluteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Pikateräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Valumetallit | ||||||||||||
Valurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Ei-rautametalli | ||||||||||||
Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Muovit | ||||||||||||
Muovit, lämpökovettuvat | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Muovit, termoplastinen muovi | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Puu | ||||||||||||
Havupuu | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Lehtipuu | ||||||||||||
Lehtipuu | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Leikkuuarvot | ||||||
Halkaisijalle 12,5 | ||||||
Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
alkaen | asti | alkaen | asti | |||
Teräkset | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Työkaluteräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Pikateräkset | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Valumetallit | ||||||
Valurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Ei-rautametalli | ||||||
Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Muovit | ||||||
Muovit, lämpökovettuvat | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Muovit, termoplastinen muovi | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Puu | ||||||
Havupuu | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Lehtipuu | ||||||
Lehtipuu | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Selite |
vc = leikkuunopeus [m/min] |
f = syöttö (mm/r) |
n = pyörimisnopeus (r/min) |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!