Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP

Kierukkapora HSS DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 4,5MM
ZEBRA SMART STEP

Tuotenro 0624930450
EAN 4061975499080

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm) tarkkojen pyöreiden reikien käsinporaukseen teräkseen lujuuteen 1 000 N/mm2 asti, alumiiniin, muoviin, ei-rautametalleihin, lehtipuuhun ja havupuuhun

Alkuperäinen SMART STEP: Ensimmäinen kierukkaporanterä, jossa on käytetty porrastettua kärjen geometriaa (alk. Ø 2,5 mm)



Tarkat ja pyöreät reiät



Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa


Huomattavasti tavallisia hiottuja kierukkaporanteriä nopeampi



Täydellinen valinta niittien ja ruuvien poisporaamiseen



Ensimmäinen poranterä, joka mahdollistaa jopa halkaisijaltaan 20 mm:n reikien poraamisen käsin ilman esiporausta. Pöytäporakoneessa terä mahdollistaa jopa 26,5 mm:n reikien poraamisen tarkasti ilman esiporausta.


Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa



3-pintainen varsi (4 mm:n halkaisijasta alkaen)


  • Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi

Huomautus

Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Erinomainen niittireikien poraamiseen, pinnapulttien poistamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien (esim. alumiini-/ikkunaprofiilien) poraamiseen.

  • Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna, kun porataan reikiä puuhun.

  • Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone
Akkuruuvinvääntimet
Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs
Valurauta
Värimetallit, ei-rautametallit
Puu
Lehtipuu

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

4,5 mm

Pituus (l1)

80 mm

Terän pituus (l2)

47 mm

Porakärjen pituus (l3)

3,3 mm

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinnoite

Useita viimeistelyjä

Leikkuumateriaali

HSS

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Materiaalialaryhmä

Yleiset rakenneteräkset
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset
Valurauta
Pallografiittivalurauta
Tempervalurauta
Magnesiumseokset
Kupari, niukasti seostettu
Messinki, lyhyt lastu
Messinki, pitkä lastu
Lämpökovettuvat muovit
Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
MateriaaliVetolujuus Alkaen halk. 1,0Alkaen halk. 2,0Alkaen halk. 2,5
vcnf nfnf
alkaenastialkaenasti alkaenasti alkaenasti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset≤850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Typetysteräkset≤1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Työkaluteräkset≤1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Pikateräkset≤1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Valumetallit
Valurauta≤350 HB22318,91310,1860,0184,4565,0930,0633,5654,0740,080
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta≤350 HB22317,0037,9580,0183,5013,9790,0632,8013,1830,080
Ei-rautametalli
Alumiini≤600 N/mm²406012,73219,0990,0186,3669,5490,0635,0937,6390,080
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20376,3669,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Muovit, termoplastinen muovi 20374,7779,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Puu
Havupuu 25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Lehtipuu
Lehtipuu 22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 3,15-5,0
MateriaaliVetolujuus Alkaen halk. 3,15Alkaen halk. 4,0Alkaen halk. 5,0
vcnf nfnf
alkaenastialkaenasti alkaenasti alkaenasti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset≤850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Typetysteräkset≤1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Työkaluteräkset≤1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Pikateräkset≤1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Valumetallit
Valurauta≤350 HB22312,8293,2340,1002,2282,5460,1252,0502,3430,144
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta≤350 HB22312,2232,5260,1001,7511,9890,1251,6111,8310,144
Ei-rautametalli
Alumiini≤600 N/mm²40604,0426,0630,1003,1834,7750,1252,5463,8200,125
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Muovit, termoplastinen muovi 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Puu
Havupuu 25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Lehtipuu
Lehtipuu 22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 6,3-10,0
MateriaaliVetolujuus Alkaen halk. 6,3Alkaen halk. 8,0Alkaen halk. 10,0
vcnf nfnf
alkaenastialkaenasti alkaenasti alkaenasti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset≤850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Typetysteräkset≤1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Työkaluteräkset≤1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Pikateräkset≤1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Valumetallit
Valurauta≤350 HB22311,8402,1020,2081,4481,6550,2601,1581,3250,325
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta≤350 HB22311,4461,6420,2081,1381,2940,2609101,0350,325
Ei-rautametalli
Alumiini≤600 N/mm²40602,0213,0320,1601,5922,3870,2001,2731,9100,250
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Muovit, termoplastinen muovi 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Puu
Havupuu 25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Lehtipuu
Lehtipuu 22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 12,5
MateriaaliVetolujuus Alkaen halk. 12,5
vcnf
alkaenastialkaenasti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset≤850 N/mm²25377969550,250
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25377969550,250
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤850 N/mm²25377969550,250
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22317007960,200
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²22317007960,200
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset≤1 000 N/mm²10203195090,156
Typetysteräkset≤1 000 N/mm²10203195090,156
Työkaluteräkset≤1 000 N/mm²10203195090,156
Pikateräkset≤1 000 N/mm²10203195090,156
Valumetallit
Valurauta≤350 HB22318911,0190,313
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta≤350 HB22317007960,313
Ei-rautametalli
Alumiini≤600 N/mm²40601,0191,5280,250
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20376369550,250
Muovit, termoplastinen muovi 20376369550,250
Puu
Havupuu 25377969550,250
Lehtipuu
Lehtipuu 22317007960,200
Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön