Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP

Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 6,5MM
ZEBRA SMART STEP

Tuotenro 0624930650
EAN 4061975499141

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm) tarkkojen pyöreiden reikien käsikäyttöiseen poraukseen teräkseen lujuuteen 1 000 N/mm2 asti, alumiiniin, muoviin, ei-rautametalleihin, pehmeään ja kovaan puuhun

Alkuperäinen SMART STEP: ensimmäinen kierukkaporanterä porrastetulla poranterän kärjen geometrialla (halkaisijasta 2,5 mm alkaen)



Tarkat ja pyöreät poratut reiät



Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Uuden porareiän poraus tai aiemmin tehdyn porareiän avartaminen on helppoa


Huomattavasti perinteisiä hiottuja kierukkaporanteriä nopeampi



Täydellinen valinta niittien ja ruuvien pois poraamiseen



Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamisen käsin ilman esiporausta. Pöytäporakoneessa terä mahdollistaa jopa 26,5 mm:n reikien poraamisen tarkasti ilman esiporausta.


Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa



3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi

Huomautus

Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Erinomainen niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien (esim. alumiini-/ikkunaprofiilit) poraamiseen

  • Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna, kun porataan reikiä puuhun.

  • Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

6.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

101 mm

Terän pituus (l2)

63 mm

Porakärjen pituus (l3)

5.8 mm

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinta/pinnoite

Useita viimeistelyjä

Leikkuumateriaali

HSS

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu jyrsin-porakeskukseen (pistejärjestelmä)

0 - ei määritelty

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,5
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 12,5
vc n f
alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Työkaluteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Pikateräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Valumetallit
Valurauta ≤350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 22 31 700 796 0,313
Ei-rautametalli
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20 37 636 955 0,250
Muovit, termoplastinen muovi 20 37 636 955 0,250
Puu
Havupuu 25 37 796 955 0,250
Lehtipuu
Lehtipuu 22 31 700 796 0,200
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Työkaluteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Pikateräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Valumetallit
Valurauta ≤350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Ei-rautametalli
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Muovit, termoplastinen muovi 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Puu
Havupuu 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Lehtipuu
Lehtipuu 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 6,3 Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Työkaluteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Pikateräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Valumetallit
Valurauta ≤350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Ei-rautametalli
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Muovit, termoplastinen muovi 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Puu
Havupuu 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Lehtipuu
Lehtipuu 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 3,15 Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Työkaluteräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Pikateräkset ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Valumetallit
Valurauta ≤350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Ei-rautametalli
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Muovit, termoplastinen muovi 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Puu
Havupuu 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Lehtipuu
Lehtipuu 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot