Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,5 MM

Tuotenro 062545

EAN 4025691095674

-
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

Tuotenro 062545

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
  • Erinomainen murtumiskestävyys lastuttoman valmistusprosessin ansiosta.

  • Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja kokoonpanotöihin, joissa ei vaadita suurta tarkkuutta.

  • Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta.

  • Tuotepakkaus on valmistettu 100-prosenttisesta PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi).
Huomautus

13,0 mm poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Laatu

Würth-Standard

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

4,5 mm

Pituus (l1)

80 mm

Terän pituus (l2)

47 mm

Varren halkaisija

4,5 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta, pinnoite

Höyrykäsitelty

Leikkuumateriaali

HSS

Kärjen, vääntiön kulma

118 astetta

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

1/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Itsekeskittävä

Ei

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,5-20,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 12,5 Alkaen halk. 16,0 Alkaen halk. 20,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 6,3 Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 3,15 Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 5 L

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot