Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
PORANTERÄ IP 8,0 MM
Tuotenro 062580
EAN 4025691095766
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen murtumiskestävyys lastuttoman valmistusprosessin ansiosta.
- Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja kokoonpanotöihin, joissa ei vaadita suurta tarkkuutta.
- Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta.
- Tuotepakkaus on valmistettu 100-prosenttisesta PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi).
13,0 mm poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Laatu | Würth-Standard |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 8,0 mm |
Pituus (l1) | 117 mm |
Terän pituus (l2) | 75 mm |
Varren halkaisija | 8,0 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinta, pinnoite | Höyrykäsitelty |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen, vääntiön kulma | 118 astetta |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 1/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Ei |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1000 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 1,0 | Alkaen halk. 2,0 | Alkaen halk. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Halkaisijalle 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 12,5 | Alkaen halk. 16,0 | Alkaen halk. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| Halkaisijalle 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 6,3 | Alkaen halk. 8,0 | Alkaen halk. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 3,15 | Alkaen halk. 4,0 | Alkaen halk. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!