Paineentasausaluslevy SFS 3738 ZN
SFS 3738 teräs, sinkitty
PAINEENTAS.AL SFS 3738 ZN M8/ 8,4X20X2,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
SFS 3738 teräs on sinkitty paineentasauslevy, joka sopii erinomaisesti alumiiniliitoksiin. Sen avulla tasataan pintapainetta alumiinivirtatarakiskoissa ja alumiinikaapelikenkien ruuviliitoksissa yhdessä DIN 6796 joustoaluslaatan kanssa.
- paineentasauslevy alumiinliitoksiin
- tasaa pintapainetta alumiinissa virtartakiskoissa ja alumiinikaapelikenkien ruuviliitoksissa yhdessä DIN 6796 joustoaluslaatan kanssa
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Paksuus (h1) | 2,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |