Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

Poranterä HSS DIN 338, tyyppi RN 130°
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,00 MM

Tuotenro 0624000700

EAN 4045989030125

-
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

Tuotenro 0624000700

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa perinteisiin poranteriin verrattuna: työskentely on nopeampaa ja vaivattomampaa


Optimoitu ristileikkaus



Tarkka porauksen aloitus ilman keskitystä, myös kaarevilla pinnoilla


Optimoitu poikittainen hionta



Sopii erinomaisesti ydinporaukseen


Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät



Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty pinta



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

7,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

109 mm

Terän pituus (l2)

69 mm

Varren halkaisija

7,0 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Leikkuumateriaali

HSS

Kärjen/vääntiön kulma

130 astetta

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Muovit
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 12,5-20,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 12,5 Alkaen halk. 16,0 Alkaen halk. 20,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Muovit
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 6,3 Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Muovit
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 3,15 Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Muovit
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 5 L

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot