Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

Poranterä, HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN
PORANTERÄ 1,0 MM TIN HSS D338 RN

Tuotenro 0624020100

EAN 4046777955026

-
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

Tuotenro 0624020100

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Tarkka ja nopea poraus


  • Vakaa lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.

  • Hyvin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun: täydellinen ydinporaukseen.

  • Poranterän kärjen optimoidun ristihionnan ansiosta vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna.


Itsekeskittävä


Poikittaishionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, jolloin pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.



Pitkä käyttöikä


TiN-pinnoite nostaa lämmönkestävyyden 600 asteeseen, minkä ansiosta työkalun käyttöikä on kolme kertaa pidempi kuin pinnoittamattomalla HSS-poranterällä.



Tuotepakkaus on valmistettu 100-prosenttisesta PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100-prosenttisesti kierrätettävä

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

1,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

34 mm

Terän pituus (l2)

12 mm

Varren halkaisija

1,0 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

TiN

Leikkuumateriaali

HSS

Kärjen/vääntiön kulma

130 astetta

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot