Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN
Poranterä, HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN
PORANTERÄ 10.0 MM TIN HSS D338 RN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka ja nopea poraus
- Vakaa lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.
- Hyvin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun: täydellinen ydinporaukseen.
- Poranterän kärjen optimoidun ristihionnan ansiosta vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna.
Itsekeskittävä
Poikittaishionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, jolloin pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.
Pitkä käyttöikä
TiN-pinnoite nostaa lämmönkestävyyden 600 asteeseen, minkä ansiosta työkalun käyttöikä on kolme kertaa pidempi kuin pinnoittamattomalla HSS-poranterällä.
Tuotepakkaus on valmistettu 100-prosenttisesta PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100-prosenttisesti kierrätettävä
13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 133 mm |
Terän pituus (l2) | 87 mm |
Varren halkaisija | 10,0 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinta/pinnoite | TiN |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 130 astetta |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |