Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuusiokanta porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille

PORANTERÄ SMARTSTEP HSCO NANO HEX 2,0MM

Tuotenro 0626990020

EAN 4099618844225

-
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuusiokanta porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille

Tuotenro 0626990020

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin lyhyt mallli epäsymmetrisellä porrastetulla kärjen geometrilla ja lähes kaikille materiaaleille soveltuvalla pinnoitteella

Erittäin miellyttävä käyttää


  • Suunniteltu käytettäväksi tangentiaalisten iskuruuvinväänninten kanssa entistä nopeampaa ja turvallisempaa työskentelyä varten, ei takapotkua, joten käyttö ei rasita rannetta

  • Erittäin lyhyt rakenne, DIN 1897 mukainen, maksimaalisen vakauden ja kestävyyden takaamiseksi

  • Patentoitu SMART STEP -kärjen geometria epäsymmetrisellä porrastuksella takaa vaivattoman poraamisen ja täydellisen poranterän ohjauksen


Maksimaalinen käyttöikä nanoProtect-pinnoitteen ansiosta


  • Jopa 8 kertaa pidempi käyttöikä pinnoittamattomaan SMART STEP EU+ HSCo -poranterään verrattuna

  • Jopa 35 kertaa pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoitetuilla HSS iskuporanterillä


Maksimaalinen nopeus


  • Jopa 2 kertaa nopeampi kuin vastaavat iskuporanterät, joissa on perinteinen kärjen geometria


Maksimaalinen tarkkuus


  • Tarkat pyöreät reiät ilman repeämiä tai halkeamia

  • Tarkka poraus ilman poikkeamia keskikohdasta sekä aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa


Monipuoliset käyttömahdollisuudet


  • Yleiskäyttöinen, voidaan käyttää lähes kaikille materiaaleille

  • Käytettäväksi tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä sekä perinteisissä porakoneissa tai pöytä- ja pylväsporakoneissa


1/4 tuuman kuusikulmainen varren kiinnitys, muoto E


  • Hiottu kiinteästä materiaalista parhaan mahdollisen samankeskisyyden ja mittatarkkuuden saavuttamiseksi

  • Turvallinen pito ja optimaalinen voimansiirto poraistukassa

  • Erittäin nopea työkalunvaihto tangentiaalisessa iskuruuvinvääntimessä

  • Ei takerru porausreikään


Saatavilla yksinomaan WÜRTHiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR:stä (kierrätetty muovi kotitalousjätteestä), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • 1/2 tuuman iskuruuvinvääntimen kanssa käytettäessä saa käyttää vain sellaisia adaptereita, jotka on suunniteltu erityisesti 1/4 tuuman kuusiovarrelle malli E ja käyttöön tangentiaalissa iskuruuvinvääntimissä. Muiden adapterien (esim. kärkipitimien) käyttöä ei suositella, koska on olemassa kierukkaporanterän rikkoutumisvaara.

  • Poratessasi pohjareikiä huomaa jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

  • Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkkoja, täydellisen pyöreitä reikiä.

  • Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän poranterän käyttöiän.

  • Riittävä jäähdytyttävän ja ja voitelevan leikkuunesteen käyttö voi merkittävästi lisätä poranterän käyttöikä. Tätä suositellaan vahvasti, erityisesti iskuruuvinväännintä käytettäessä ja ruostumatonta terästä ja alumiinia porattaessa.
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii ihanteellisesti tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille

  • Sopii akkuruuvinvääntimille sekä käsikäyttöisille porakoneille ja pöytä- ja pylväsporakoneille

  • Yleiskäyttöinen lähes kaikille materiaaleille, kuten ruostumattomalle teräkselle (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestäville teräksille ja titaanille. Sopii myös yleiskäyttöön tavalliselle teräkselle, jonka vetolujuus on enintään 1 400 N/mm², sekä valuraudalle, alumiinille, muoville, ei-rautametalleille sekä lehti- ja havupuulle.

  • Täydellinen pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiderakenteissa), pinnapulttien pois poraamiseen, niittien poraamiseen sekä pellin ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen

  • Ihanteellinen tarkkaan, miellyttävään ja nopeaan kiinteiden materiaalien työstämiseen

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone, Iskuvääntimet

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valurauta, Titaani, Erikoisseos, Alumiini, Värimetallit, ei-rautametallit

Laatu

ZEBRA-Premium

Halkaisija (Ø)

2,0 mm

Pituus (l1)

41 mm

Terän pituus (l2)

12 mm

Porakärjen pituus (l3)

1,41 mm

Tehollinen pituus (l4)

7,87 mm

Varren halkaisija

1/4 in

Varren malli

Kuusio, malli E, DIN3126

Pinta, pinnoite

nanoProtect |

Leikkuumateriaali

HSCo

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1400 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Jousiteräkset, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Pienikokoinen ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot