Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuusiokanta porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille
PORANTERÄ SMARTSTEP HSCO NANO HEX 7,0MM
Tuotenro 0626990070
EAN 4099618844270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin miellyttävä käyttää
- Suunniteltu käytettäväksi tangentiaalisten iskuruuvinväänninten kanssa entistä nopeampaa ja turvallisempaa työskentelyä varten, ei takapotkua, joten käyttö ei rasita rannetta
- Erittäin lyhyt rakenne, DIN 1897 mukainen, maksimaalisen vakauden ja kestävyyden takaamiseksi
- Patentoitu SMART STEP -kärjen geometria epäsymmetrisellä porrastuksella takaa vaivattoman poraamisen ja täydellisen poranterän ohjauksen
Maksimaalinen käyttöikä nanoProtect-pinnoitteen ansiosta
- Jopa 8 kertaa pidempi käyttöikä pinnoittamattomaan SMART STEP EU+ HSCo -poranterään verrattuna
- Jopa 35 kertaa pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoitetuilla HSS iskuporanterillä
Maksimaalinen nopeus
- Jopa 2 kertaa nopeampi kuin vastaavat iskuporanterät, joissa on perinteinen kärjen geometria
Maksimaalinen tarkkuus
- Tarkat pyöreät reiät ilman repeämiä tai halkeamia
- Tarkka poraus ilman poikkeamia keskikohdasta sekä aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Yleiskäyttöinen, voidaan käyttää lähes kaikille materiaaleille
- Käytettäväksi tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä sekä perinteisissä porakoneissa tai pöytä- ja pylväsporakoneissa
1/4 tuuman kuusikulmainen varren kiinnitys, muoto E
- Hiottu kiinteästä materiaalista parhaan mahdollisen samankeskisyyden ja mittatarkkuuden saavuttamiseksi
- Turvallinen pito ja optimaalinen voimansiirto poraistukassa
- Erittäin nopea työkalunvaihto tangentiaalisessa iskuruuvinvääntimessä
- Ei takerru porausreikään
Saatavilla yksinomaan WÜRTHiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR:stä (kierrätetty muovi kotitalousjätteestä), 100 % kierrätettävä
- 1/2 tuuman iskuruuvinvääntimen kanssa käytettäessä saa käyttää vain sellaisia adaptereita, jotka on suunniteltu erityisesti 1/4 tuuman kuusiovarrelle malli E ja käyttöön tangentiaalissa iskuruuvinvääntimissä. Muiden adapterien (esim. kärkipitimien) käyttöä ei suositella, koska on olemassa kierukkaporanterän rikkoutumisvaara.
- Poratessasi pohjareikiä huomaa jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
- Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkkoja, täydellisen pyöreitä reikiä.
- Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän poranterän käyttöiän.
- Riittävä jäähdytyttävän ja ja voitelevan leikkuunesteen käyttö voi merkittävästi lisätä poranterän käyttöikä. Tätä suositellaan vahvasti, erityisesti iskuruuvinväännintä käytettäessä ja ruostumatonta terästä ja alumiinia porattaessa.
Tiedot(X)
- Sopii ihanteellisesti tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille
- Sopii akkuruuvinvääntimille sekä käsikäyttöisille porakoneille ja pöytä- ja pylväsporakoneille
- Yleiskäyttöinen lähes kaikille materiaaleille, kuten ruostumattomalle teräkselle (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestäville teräksille ja titaanille. Sopii myös yleiskäyttöön tavalliselle teräkselle, jonka vetolujuus on enintään 1 400 N/mm², sekä valuraudalle, alumiinille, muoville, ei-rautametalleille sekä lehti- ja havupuulle.
- Täydellinen pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiderakenteissa), pinnapulttien pois poraamiseen, niittien poraamiseen sekä pellin ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen
- Ihanteellinen tarkkaan, miellyttävään ja nopeaan kiinteiden materiaalien työstämiseen
![]() | |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone, Iskuvääntimet |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valurauta, Titaani, Erikoisseos, Alumiini, Värimetallit, ei-rautametallit |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Halkaisija (Ø) | 7,0 mm |
Pituus (l1) | 74 mm |
Terän pituus (l2) | 34 mm |
Porakärjen pituus (l3) | 7,29 mm |
Tehollinen pituus (l4) | 18,21 mm |
Varren halkaisija | 1/4 in |
Varren malli | Kuusio, malli E, DIN3126 |
Pinta, pinnoite | nanoProtect | |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1400 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Jousiteräkset, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!