Kierukkaporanteräsarja HSCO DIN 338, tyyppi RN, 19 osaa
Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 tyyppi RN 19 kpl Syska
PORANT. HSCO SRJ 1,0-10,0 MM/0,5 MM
Tuotenro 0626001019
EAN 4065233128774
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tekniset ominaisuudet
- Kärkikulma 130°
- Malli C split point
- Poraussyvyys enintään noin 5 x halkaisija
- 5 % kobolttia
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 19 KPL |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Varren malli | Pyöreä |
Leikkuumateriaali | HSCo |
PORANTERÄ 1,0 MM HSCO D338 RN