Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanteräsarja HSCO DIN 338, tyyppi RN, 25 osaa

Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 tyyppi RN 25 kpl Syska
PORANT. HSCO SRJ 1,0-13,0 MM/0,5 MM

Tuotenro 0626001025

EAN 4065233128767

-
Kierukkaporanteräsarja HSCO DIN 338, tyyppi RN, 25 osaa

Tuotenro 0626001025
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
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa rasiassa.

Tekniset ominaisuudet


  • Kärkikulma 130°

  • Malli C split point

  • Poraussyvyys enintään noin 5 x halkaisija

  • 5 % kobolttia


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisija on pienennetty 12,7 mm:iin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

25 KPL

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Varren malli

Pyöreä

Leikkuumateriaali

HSCo

Kierukkaporanteräsarja HSCO DIN 338, tyyppi RN, 25 osaa sisältää:
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 1,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
1,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 10,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
10,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 10,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
10,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 11,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
11,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 11,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
11,5 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 12,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
12,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 12,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
12,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 13,0MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
13,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 1,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
1,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 2,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
2,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 2,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
2,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 3,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
3,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 3,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
3,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 4,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
4,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 4,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
4,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 5,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
5,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 5,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
5,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 6,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
6,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 6,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
6,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 7,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
7,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 7,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
7,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 8,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
8,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 8,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
8,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 9,0 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
9,00 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

PORANTERÄ 9,5 MM HSCO D338 RN

Kuvaus:
9,50 mm
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.
Määrä: 1 x