Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 118° 19 osaa

Kier.porant. HSS DIN 338 tp. RN 118° 19-os., Syska
PORANTERÄ SRJ 1,0-10,0X0,5 MM HSS 19KPL

Tuotenro 0625000019

EAN 4065233072046

-
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 118° 19 osaa

Tuotenro 0625000019
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
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm². Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Korkea murtolujuus


Lastuton valmistusprosessi



Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja kokoonpanotöihin, joissa ei vaadita suurta tarkkuutta


Vahva ja kestävä muotoilu



Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty



ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus


19-osainen poranteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 118°


Erittäin kestävät poranterät asennuksiin teräsrakenteeseen, jonka lujuus on enintään 85 N/mm2


Standardi/poraussyvyys DIN 338 / 5xD


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

19 KPL

Laatu

Würth-Standard

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Varren malli

Lieriö

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Leikkuumateriaali

HSS

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Itsekeskittävä

Ei

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,5-20,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 12,5 Alkaen halk. 16,0 Alkaen halk. 20,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 6,3 Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 3,15 Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 118° 19 osaa sisältää:
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 1,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
1.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 10,0 MM

Kuvaus:
10.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 1,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
1.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
3.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,5 MM

Kuvaus:
3.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,0 MM

Kuvaus:
4.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,5 MM

Kuvaus:
4.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,0 MM

Kuvaus:
5.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,5 MM

Kuvaus:
5.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,0 MM

Kuvaus:
6.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,5 MM

Kuvaus:
6.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 7,0 MM

Kuvaus:
7.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Kuvaus:
7.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,0 MM

Kuvaus:
8.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,5 MM

Kuvaus:
8.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 9,0 MM

Kuvaus:
9.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Kuvaus:
9.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Kuvaus: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 5 L

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön