Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°, 25 kappaletta

Kier.por., HSS DIN 338, tp RN, 118°, 25-os., Syska
PORANTERÄSRJ 1,0-13,0X0,5 MM HSS 25 KPL

Tuotenro 0625000025

EAN 4065233072220

-
Kierukkaporanteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°, 25 kappaletta

Tuotenro 0625000025
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
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm². Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Korkea murtolujuus


Lastuton valmistusprosessi



Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja kokoonpanotöihin, joissa ei vaadita suurta tarkkuutta


Vahva ja kestävä muotoilu



Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty



ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

25 KPL

Laatu

Würth-Standard

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Varren malli

Lieriö

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Leikkuumateriaali

HSS

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Itsekeskittävä

Ei

Kierukkaporanteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°, 25 kappaletta sisältää:
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Kuvaus: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 1,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
1.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 10,0 MM

Kuvaus:
10.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

Kuvaus:
10.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 11,0 MM

Kuvaus:
11.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,5MM

Kuvaus:
11.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 12,0 MM

Kuvaus:
12.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,5MM

Kuvaus:
12.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 13,0 MM

Kuvaus:
13.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 1,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
1.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
3.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,5 MM

Kuvaus:
3.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,0 MM

Kuvaus:
4.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,5 MM

Kuvaus:
4.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,0 MM

Kuvaus:
5.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,5 MM

Kuvaus:
5.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,0 MM

Kuvaus:
6.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,5 MM

Kuvaus:
6.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 7,0 MM

Kuvaus:
7.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Kuvaus:
7.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,0 MM

Kuvaus:
8.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,5 MM

Kuvaus:
8.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 9,0 MM

Kuvaus:
9.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Kuvaus:
9.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 5 L

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin