Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338, tyyppi RN, TiN, 25 osaa

Kier.porant. HSS DIN 338 tyyppi RN TIN 25-os Syska
PORASARJA TIN 1,0-13 MM HSS D338 RN

Tuotenro 0624020025

EAN 4065233125285

-
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338, tyyppi RN, TiN, 25 osaa

Tuotenro 0624020025
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
TiN-pinnoitetut teräksiset tarkkuusporanterät yleiskäyttöön. Sopii erilaisiin käyttökohteisiin; soveltuu teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Tarkka ja nopea poraus


  • Vakaa, lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.

  • Erittäin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun, joten sopii erinomaisesti ydinporaukseen.

  • Poranterän kärjen optimoidun ristileikkauksen ansiosta vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna.


Itsekeskittävä


Poikittainen hionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, jolloin pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.



Pitkä käyttöikä


TiN-pinnoite nostaa lämmönkestävyyden jopa 600 asteeseen, minkä ansiosta käyttöikä on kolme kertaa pidempi pinnoittamattomiin HSS-poranteriin verrattuna.



ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

25-osainen TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterävalikoima yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm2:n lujuuteen asti ja valuraudalle. Terien halkaisijat 1 - 13 mm.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

25 KPL

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

TiN

Leikkuumateriaali

HSS

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338, tyyppi RN, TiN, 25 osaa sisältää:
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 1,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
1.0 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 1,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
1.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 2.0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
2.0 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 2.5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
2.50 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 3,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
3.00 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 3,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
3.50 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 4,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
4 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 4,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
4.50 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 5,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 5,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
5.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 6,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
6 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 6,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
6.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 7,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
7 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 7,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
7.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 8,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
8 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 8,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
8.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 9,0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
9 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 9,5 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
9.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 10.0 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
10 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 10.50 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
10.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 11,00 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
11 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 11,50 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
11.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 12,00 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
12 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 12,50 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
12.5 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

PORANTERÄ 13,00 MM TIN HSS D338 RN

Kuvaus:
13 mm
TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot