Kierukkaporanterävalikoima HSS DIN 338, tyyppi RN 130°, 91 osaa
HSS-kierukkaporanteräsarja, DIN 338, RN, 91 osaa
PORASARJA ZEBRA PLUS D338 1-10 MM/0,1MM
Tuotenro 0624000003
EAN 4038898708353
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Terä vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa kuin tavalliset poranterät: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa
Optimoitu ristihionta
Tarkka porauksen aloitus ilman keskitystä, myös kaarevilla pinnoilla
Optimoitu ristihionta
Sopii erinomaisesti ydinporaukseen
Eritääin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät
Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
Höyrykylpykäsitelty
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 91 KPL |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Varren malli | Lieriö |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit |
Pinta/pinnoite | Höyrykäsitelty |
Leikkuumateriaali | HSS |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 1,0 | Alkaen halk. 2,0 | Alkaen halk. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Muovit | ||||||||||||
| Muovit | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 6,3 | Alkaen halk. 8,0 | Alkaen halk. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
| Muovit | ||||||||||||
| Muovit | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 3,15 | Alkaen halk. 4,0 | Alkaen halk. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Muovit | ||||||||||||
| Muovit | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 7,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,50 MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,6MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,30 MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,4MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 9,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 10,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 1,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,50 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,60 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,10 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,20 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,30 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,40 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,50 MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,6MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,70 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,80 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,90 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,00 MM
PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,10 MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!