Kiila-ankkuri W- FA/S
Kiila-ankkuri W-FA, sinkitty teräs, pieni aluslevy
W-FA/S KIILA-ANKKURI ZN M8X10-19X75
Tuotenro 5932008075
EAN 4047376681996
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
Poraa reikä
Asenna ankkuri
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
Kiristä ankkuri paikoilleen
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
Tiedot(X)
- Yksittäinen kiinnitys tai sarjakiinnitys hyväksynnällä tavalliseen betoniin C20/25-C50/60 (ainoastaan halkeilematon betoni)
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä ilman hyväksyntää
- Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnitykseen betoniin: Esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, kaapelihyllyjen, putkien, puurakenteiden, palkkien, orsien ja aitojen kiinnittämiseen
- Tyyppi W-FA/S (sinkitty teräs) soveltuu käyttöön kuivissa sisätiloissa
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M8 |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 75 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kiinnityspaksuus (t fix) | 10 mm |
Kiinnityspaksuus enint, pienennetty (t fix, red) | 19 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 2) | 19 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 65 mm |
Porareiän syvyys, pienennetty (h 1, red) | 55 mm |
Porareiän syvyys (h 1,2) | 55 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 44 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys, pienennetty (h ef, red) | 35 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef 2) | 35 mm |
Asennussyvyys, (h nom) | 56 mm |
Asennussyvyys, (h nom,red) | 47 mm |
AV/ Leukojen väli | 13 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 8 mm |
Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst) | 15 Nm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 9 mm |
Kierteen pituus (L th) | 40 mm |
Hyväksyntä | ETA-02/0001 |
| Suorituskykytiedot | ||||||||||||||
| Tulpan halkaisija (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Normaali tehollinen ankkurointisyvyys / pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef/hef red (mm) | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Sallittu keskitetty vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Paloluokka (W-FA/S) | F30 (kN) | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 (kN) | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 (kN) | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 (kN) | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. | ||||||||||||||
| Ominaisarvot | |||||||||||||
| Asennussyvyys | hnom/hnom,red (mm) | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅ | d0 (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Porareiän halkaisija ∅ | dcut ≤ (mm) | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Porareiän syvyys | h1/h1,red ≥ (mm) | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Vääntömomentti ankkuroitaessa (W-FA/S, sinkitty teräs) | Tinst = (Nm) | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Vääntömomentti ankkuroitaessa (W-FA/F, kuumasinkitty teräs) | Tinst = (Nm) | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Yksittäinen kiinnitys | |||||||||||||
| Halkeilematon betoni, optio 7 (ETA-02/0001 - sinkitty teräs ja kuumasinkitty teräs) | |||||||||||||
| Tulpan halkaisija (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| Normaali tehollinen ankkurointisyvyys / pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef/hef,red (mm) | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| Reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!