Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiila-ankkuri W-FAZ PRO/S

Kiila-ankkuri W-FAZ PRO, teräs, sinkitty
FIXANCHOR W-FAZ PRO/S ZN M12X125

Tuotenro 5930212030

EAN 4062856404452

-
Kiila-ankkuri W-FAZ PRO/S

Tuotenro 5930212030

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiila-ankkurit suurille kuormille halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, sinkittyä terästä

Erinomaiset kuormitusarvot pienillä keskinäisillä ja reunaetäisyyksillä


Erittäin suuri ankkurointisyvyys parantaa jo ennestään korkeita ankkurikohtaisia kuormitusarvoja



Nopea asennus vähemmillä vahvistusiskuilla


Erittäin pieni ankkurointisyvyys minimoi poraus- ja asennusajan



Taloudellinen ja joustava käyttö


Vapaasti valittavissa oleva asennussyvyys mahdollistaa ankkurien optimaalisen käytön asennussyvyyden ja käyttötarkoituksen mukaan



Erittäin pieni reuna- ja keskinäinen etäisyys


Mahdollistaa kiinnityksen lähelle reunaa, pienet ankkurilevyt ja asennuksen ohuisiin betoniosiin



Maanjäristyksen kestävään rakentamiseen


Korkea suorituskyky seismisessä kuormituksessa, seismiset suorituskykyluokat C1 ja C2

Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-20/0229 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (M8-M16)

  • Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 ja C2 (M8-M16)

  • Paloaltistus R30, R60, R90, R120


Kuormituskestävyys ja paloaltistus (yhtenäinen lämpötilakäyrä) - asiantuntijalausunto nro GS 6.1/20-018-1:


  • Palonkesto 180 minuuttia (M8-M16)
Käyttöalue

Poraa reikä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-20/0229 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (M8-M16)

  • Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 ja C2 (M8-M16)

  • Paloaltistus R30, R60, R90, R120


Kuormituskestävyys ja paloaltistus (yhtenäinen lämpötilakäyrä) - asiantuntijalausunto nro GS 6.1/20-018-1:


  • Palonkesto 180 minuuttia (M8-M16)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yksittäinen kiinnitys tai sarjakiinnitykset hyväksynnällä


  • Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)

  • Sopii esiasennukseen, läpiasennukseen ja etäasennukseen


Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnitykseen betoniin:


Esimerkiksi metallirakenteiden, tukien, terästukien, konsolikannakkeiden, kaiteiden, kaapelihyllyjen, putkilinjojen, puisten rakennelmien, palkkien ja palkkikannattimien asennus.



Kiinnitykset maanjäristysalueilla



Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla



W-FAZ PRO/S, sinkitty teräs, soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa

Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä)

M12

Ankkurin/tulpan pituus (l)

125 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint. (t fix)

0-50 mm

Kiinnityspaksuus normaali (t fix, std)

30 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef, min) vähintään

50 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys enint. (h ef, max)

100 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys, normaali (h ef, std)

70 mm

Käyttöpituus (B)

100 mm

Kiinnityspaksuus, muuttuva (t fix ,var)

B - hef

Levyn halkaisija x paksuus

24 x 2,5 mm

AV/ Leukojen väli

19 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

12 mm

Porareiän syvyys, muuttuva (h 0, var)

hef + 10

Porareiän syvyys vähint. (h 0, min)

60 mm

Porareiän syvyys enint. (h 0, max)

110 mm

Porareiän syvyys, normaali (h 0, std)

80 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst)

60 Nm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

14 mm

Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija x kierteen pituus (L th)

M12 x 70

Ruuvin ulkonema (C)

16,0 mm

Hyväksyntä

ETA-20/0229

Seismologia C1

Kyllä

Seismologia C2

Kyllä

Suorituskykytiedot1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Ankkurin halkaisija (mm) M8 M10 M12 M16
Valittavissa oleva tehollinen ankkurointisyvyys hef,var (mm) Tehollinen ankkurointisyvyys voi olla mikä tahansa välillä hef,min ... hef,max. Voit käyttää laskennassa apuna Würthin teknistä ohjelmistoa.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
halkeilleessa betonissa
Sallittu sentrinen vetokuorma betonissa C 20/253) Nadm (kN) 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Sallittu leikkauskuorma betonissa C 20/253) Vadm (kN) 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 17,1 34,3 60,0 137,1
halkeilemattomassa betonissa
Sallittu sentrinen vetokuorma betonissa C 20/253) Nadm (kN) 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Sallittu leikkauskuorma betonissa C 20/253) Vadm (kN) 9,0 15,3 21,9 34,3
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 17,1 34,3 60,0 137,1
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-20/0229
Sallittu kuorma palolle altistettuna (F180) yhtenäisen lämpötilakäyrän (TR20) mukaisesti, katso asiantuntijalausunto nro GS 6.1/20-018-1.
Asennusparametrit1)
Ankkurin halkaisija (mm) M12 M16
Valittavissa olevat teholliset ankkurointisyvyydet hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
(mm) hef 50 125 70 hef 65 160 85
Asennussyvyys hnom (mm) hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) enintään
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 enintään
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 50 65
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 55 65
Poranterän nimellinen ∅ d0 (mm) 12 16
Porareiän ∅ dcut(mm) 12,5 16,5
Porareiän syvyys h0 (mm) hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Läpireiän koko kiinnitettävässä kappaleessa df(mm) 14 18
Avainväli AV (mm) 19 24
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst = (mm) 60 110
Kuusiomutterin korkeus tnut (mm) 10 13
Korkeus x ∅ aluslevy tw x dw (mm) 2,5 x 24 3 x 30
Asennusparametrit1)
Ankkurin halkaisija (mm) M8 M10
Valittavissa olevat teholliset ankkurointisyvyydet hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
(mm) hef 35 90 45 hef 40 100 60
Asennussyvyys hnom (mm) hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) enintään
(1,5·hef; 80)
80 135 80 enintään
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 35 40
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 40 45
Poranterän nimellinen ∅ d0 (mm) 8 10
Porareiän ∅ dcut(mm) 8,45 10,45
Porareiän syvyys h0 (mm) hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Läpireiän koko kiinnitettävässä kappaleessa df(mm) 9 12
Avainväli AV (mm) 13 17
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst = (Nm) 15 40
Kuusiomutterin korkeus tnut (mm) 6,5 8
Korkeus x ∅ aluslevy tw x dw (mm) 1,5 x 16 2 x 20
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kiila-ankkurin asennustyökalu, mekaaninen

W-FAZ KIILA-ANKKURIN ASENNUSTYÖKALU

Nopeaan ja kätevään Würth-kiila-ankkurien W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ asennukseen poravasaralla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot