Kiila-ankkuri W- FAZ/S
Kiila-ankkuri W-FAZ, sinkitty teräs
W-FAZ/S KIILA-ANKKURI ZN M12X125X220
Tuotenro 0904521217
EAN 4050642496538
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkea kuormitettavuus, pieni keskinäinen ja reunaetäisyys
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys
- Vähentää poraustarvetta, säästää aikaa
- Monikäyttöinen
- Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20)
- Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ankkuri
Kiristä ankkuri paikoilleen
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
- Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20)
- Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Tiedot(X)
Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2)
Esimerkiksi metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen
Yksittäinen kiinnitys ilman hyväksyntää
Betonille < C20/25 ja paineenkestävälle luonnonkivelle
W-FAZ/S-ankkuria saa käyttää vain kuivissa olosuhteissa sisätiloissa
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M12 |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 220 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix) | 125 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 70 mm |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 12 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 90 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst) | 45 Nm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 14 mm |
Hyväksyntä | ETA-99/0011 |
| Suorituskykytiedot | |||||||||||||
| Tulpan halkaisija (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/ Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef/hef,red (mm) | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Sallittu keskitetty vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), (scr,sp ja ccr,sp katso hyväksyntä) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120) katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Paloluokka | F30 (kN) | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 (kN) | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 (kN) | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 (kN) | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. 3) Käyttö rajoittuu staattisesti määrittelemättömien rakenteiden ankkuroimiseen. | |||||||||||||
| Ominaisarvot | ||||||||||||
| Tulpan halkaisija (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/ Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef/hef,red (mm) | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Asennussyvyys | hnom (mm) | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Keskinäinen etäisyys | Scr,N (mm) | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Reunaetäisyys | Ccr,N (mm) | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Ankkurointialustan paksuus, vähintään, normaali | hstd ≥ (mm) | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | smin ≥ (mm) | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | smin ≥ (mm) | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | kun c ≥ (mm) | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun c ≥ (mm) | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | cmin ≥ (mm) | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | cmin ≥ (mm) | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | kun s ≥ (mm) | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun s ≥ (mm) | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Ankkurointialustan paksuus, vähintään, pienennetty | hmin (mm) | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | smin ≥ (mm) | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | smin ≥ (mm) | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | kun c ≥ (mm) | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun c ≥ (mm) | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | cmin ≥ (mm) | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | cmin ≥ (mm) | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | kun s ≥ (mm) | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun s ≥ (mm) | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Momentti ankkuria asennettaessa | Tinst = (Nm) | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!