Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiila-ankkuri W- FAZ/S

Kiila-ankkuri W-FAZ, sinkitty teräs
W-FAZ/S KIILA-ANKKURI ZN M12X160X255

Tuotenro 0904521219

EAN 4050642496590

-
Kiila-ankkuri W- FAZ/S

Tuotenro 0904521219

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä.
  • Korkea kuormitettavuus, pieni keskinäinen ja reunaetäisyys

  • Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua

  • Aikaa säästävä läpiasennus

  • Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

  • Vähentää poraustarvetta, säästää aikaa

  • Monikäyttöinen
Suorituskyvyn osoitus
  • Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20)

  • Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ankkuri

Kiristä ankkuri paikoilleen

Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin

  • Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20)

  • Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä


Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2)


Esimerkiksi metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen



Yksittäinen kiinnitys ilman hyväksyntää


Betonille < C20/25 ja paineenkestävälle luonnonkivelle



W-FAZ/S-ankkuria saa käyttää vain kuivissa olosuhteissa sisätiloissa

Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä)

M12

Ankkurin/tulpan pituus (l)

255 mm

Kiinnityspaksuus (t fix)

160 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)

70 mm

AV/ Leukojen väli

19 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

12 mm

Porareiän syvyys (h 1)

90 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst)

45 Nm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

14 mm

Hyväksyntä

ETA-99/0011

Suorituskykytiedot
Tulpan halkaisija (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/
Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

hef/hef,red (mm)
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Sallittu keskitetty vetokuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm (kN) = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), (scr,sp ja ccr,sp
katso hyväksyntä)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Sallittu leikkauskuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke(halkeillut betoni C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm (kN) = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120)
katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-99/0011
Paloluokka F30 (kN) 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 (kN) 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 (kN) 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 (kN) 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Ominaisarvot
Tulpan halkaisija (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/
Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

hef/hef,red (mm)
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Asennussyvyys hnom (mm) 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Keskinäinen etäisyys Scr,N (mm) 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Reunaetäisyys Ccr,N (mm) 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Ankkurointialustan paksuus, vähintään, normaali hstd ≥ (mm) 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
smin ≥ (mm) 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
smin ≥ (mm) 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun c ≥ (mm) 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun c ≥ (mm) 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
cmin ≥ (mm) 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
cmin ≥ (mm) 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun s ≥ (mm) 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun s ≥ (mm) 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Ankkurointialustan paksuus, vähintään, pienennetty hmin (mm) 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
smin ≥ (mm) 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
smin ≥ (mm) 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun c ≥ (mm) 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun c ≥ (mm) 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
cmin ≥ (mm) 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
cmin ≥ (mm) 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun s ≥ (mm) 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun s ≥ (mm) 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Poran nimellishalkaisija d0 (mm) 8 10 12 16 20 24 28
Porareiän halkaisija dcut ≤ (mm) 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 9 12 14 18 22 26 30
Momentti ankkuria asennettaessa Tinst = (Nm) 20 25 45 90 160 200 300
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kiila-ankkurin asennustyökalu, mekaaninen

W-FAZ KIILA-ANKKURIN ASENNUSTYÖKALU

Nopeaan ja kätevään Würth-kiila-ankkurien W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ asennukseen poravasaralla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot