Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiila-ankkuri WIP

Kiila-ankkuri ja aluslevy, sinkitty
KIILA-ANKKURI M8X80 WIP 4 KPL

Tuotenro 2499904815

EAN 4056807020624

-
Kiila-ankkuri WIP

Tuotenro 2499904815

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotteen paino

137 g

Kiila-ankkuri WIP sisältää:
4 x
Kiila-ankkuri W- FA/S

W-FA/S KIILA-ANKKURI ZN M8X10-19X75

Kuvaus: Kiila-ankkuri tavalliseen käyttöön halkeilemattomassa betonissa. Sinkittyä terästä
Määrä: 4 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot