Kiila-ankkuri kuusioruuvilla
Kiila-ankkuri W-HAZ, sinkitty teräs, tyyppi S
KIILA-ANKKURI W-HAZ/S ZN 20 M12X127
Tuotenro 0905218003
EAN 4047376489615
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkea kuormituskapasiteetti
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
- Kiristämisen mukaan laajeneva ankkuri sinkittyä terästä
- ETA-02/0031 yksittäiselle kiinnitykselle, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 1363-1:1999-10 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-02/0031)
Poraa reikä
Puhdista reikä
- ETA-02/0031 yksittäiselle kiinnitykselle, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 1363-1:1999-10 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-02/0031)
Tiedot(X)
Perusbetoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seismiset suorituskykyluokat C1 ja C2, koskee kokoja M8-M20)
esimerkiksi metallirakenteet, metalliprofiilit, kiinnikkeet, pohjalevyt, tuet, kaapelikanavat, putket, kaiteet, koneet jne.
Yksittäiset kiinnitykset ilman hyväksyntää
Voi käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä
W-HAZ/S-ankkuria saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M12 |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 127 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 20 mm |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 18 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 105 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 80 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst) | 80 Nm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 20 mm |
| Suorituskykytiedot | |||||||||
| Ankkurin halkaisija (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
| Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252)) akselin ja reunan vähimmäisetäisyydet (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S ja W-HAZ-SK/S | Vadm (kN) = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S ja W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
| Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0031 | |||||||||
| Paloluokka | F30 (kN) | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
| F60 (kN) | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
| F90 (kN) | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
| F120 (kN) | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Lisätietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä löytyy eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. 3) Würth W-HAZ-SK/S | |||||||||
| Ominaisarvot | ||||||||
| Keskinäinen etäisyys vähintään | smin ≥ (mm) | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
| kun c ≥ (mm) | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
| Keskinäinen etäisyys | scr, N (mm) | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
| Reunaetäisyys vähintään | cmin ≥ (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
| kun s ≥ (mm) | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
| Reunaetäisyys | ccr, N (mm) | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Poranterän nimellinen ∅ | d0 (mm) | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
| Porareiän koko ∅ | dcut ≤ (mm) | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
| Läpireiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
| Vääntömomentti ankkuria asennettaessa | Tinst = (Nm) | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |