Kiila-ankkurin asennustyökalu, mekaaninen
Kiila-ankkurien asennustyökalu, mekaaninen
W-FAZ KIILA-ANKKURIN ASENNUSTYÖKALU
Tuotenro 0904908016
EAN 4049557418636
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vakiomallinen SDS-plus-kara helpottaa käyttöä
Sopii kaikkiin Würth-poravasaroihin, joissa on SDS-plus-poraistukka
- Sopii erinomaisesti taloudelliseen sarja-asennukseen
- Erinomainen, yhtenäinen voimansiirto – asennus on vaivatonta
- Kartiokiinnitys on sovitettu täydellisesti kiila-ankkurin liitoskierteeseen, ankkurien asennus tapahtuu ongelmitta keskitetysti
- Asennukseen kuluu vähemmän aikaa
- Sopii erinomaisesti myös pään yläpuolisiin asennuskohteisiin ja vaikeapääsyisiin kiinnityksiin (esimerkiksi kaiteet / riippuvat putket)
- Korkealaatuinen teräs takaa pitkän käyttöiän
Poraa reikä
Puhdista reikä
Kiristä ankkuri paikoilleen
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
| Yhteensopivat ankkurit | ||
| Tuotteen kuvaus | Määritys | Mitat |
| 02.5 | Kiila-ankkuri W-FAZ/S | M8–M16 |
| 02.6 | Kiila-ankkuri W-FAZ/A4 | M8–M16 |
| 11.1 | Kiila-ankkuri W-FA/S | M8–M16 |
| 11.1 | Kiila-ankkuri W-FA/kuumasinkitty | M8–M16 |
| 11.2 | Kiila-ankkuri W-FA/A4 | M8–M16 |
| HCR-ankkurit ovat saatavilla erikoistilauksesta | ||
Tiedot(X)
- Voidaan käyttää kokojen M8–M16 ankkureille
- Asennustyökalu Würth-poravasaraan, jossa on SDS-plus-poraistukka
- Aseta asennustyökalun vääntiöpää kiila-ankkurin kierteeseen ja asenna ankkuri poravasaraa käyttäen esiporattuun ja puhdistettuun porareikään
- Kiinnitä ankkuri kiristämällä se määritettyyn kiristysmomenttiin momenttiavaimella (katso ankkurin tuotetiedot)
Soveltuu ankkurin halkaisijalle | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |