Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiilahihna Conti Roflex Garden

Pienten koneiden kiilahihnat
KIILAHIHNA 5L 380 CONTI V GARDEN

Tuotenro 1807009415

EAN 4046777645279

-
Kiilahihna Conti Roflex Garden

Tuotenro 1807009415
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
Pienkonemitoituksella (mm. puutarhakoneet) vaipalliset 3L, 4L ja 5L-profiilin kiilahihnat.

Erittäin kestävä kiilahihna aramid vetolangoilla takaa hyvän luistopidon ja lähes äänettömyyden kytkinkäytöissä. Soveltuu erinomaisesti selkäpuoliselle kiristykselle. Kehitetty erityisesti puutarha- ja puistohuoltoon käytettäville koneille.



  • Kestää suuria iskeviä kuormituksia

  • Käyttölämpötila-alue -30 °C - +80 °C

  • Soveltuu selkäpuolen kiristykselle

  • Pölysuojattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

KIILAHIHNA 5L 380 CONTI V GARDEN

Hihnan leveys, selkä (bo)

16,5 mm

Viitepituus

927 mm

Sisäpituus

905 mm

Ulkopituus

970 mm

Hihnan korkeus (h)

8,5 mm

DIN

2215

Tuotteen paino

0,153 kg

Paino/metri

0,159 kg

Materiaali

Synteettinen kumi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 80 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-30 °C

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot