Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiilahihnapyörä, 3-uraa

Kiilahihnapyörät, 3-urainen
KIILAHIHNAPYÖRÄ SPC 1000-3 TL5050

Tuotenro 1807416313
EAN 4058794006551

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisille kiilahihnoille.

Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.



  • Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561

  • Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu

  • Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Profiilityyppi

SPC

Jakoympyrän halkaisija

1000 mm

Urien määrä

3 KPL

Kartioholkin koko

5050

Materiaali

Valurauta

DIN

2211

Tuotteen paino

123,5 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot