Kiilahihnapyörä, 3-uraa
Kiilahihnapyörät, 3-urainen
KIILAHIHNAPYÖRÄ SPZ 75-3 TL1210
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.
- Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561
- Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu
- Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
Tiedot(X)
Profiilityyppi | SPZ |
Jakoympyrän halkaisija | 75 mm |
Urien määrä | 3 KPL |
Kartioholkin koko | 1210 |
Materiaali | Valurauta |
DIN | 2211 |
Tuotteen paino | 0,6 kg |