Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja
Kiillotustyyny, savi-sarja
KIILLOTUSLAIKKA SAVI D150MM
Tuotenro 0585300150
EAN 4053479583686
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Poistaa maalatuista pinnoista tehokkaasti pinttyneet jäämät ja lian, joita ei voi poistaa perinteisin menetelmin. Lopputulos kiiltää kuin peili.
- Erityisen hellävarainen puhdistus vähäisen lämmönmuodostuksen ansiosta ilman voimakkaita puhdistusaineita.
- Pestävä ja uudelleenkäytettävä
- Säästää huomattavasti aikaa, energiaa ja kustannuksia
- Erittäin helppo käyttää
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Poistaa nopeasti ja vaivattomasti spraymaalisumun, hartsin, pien ja hyönteistahrat erityisesti uusien ja käytettyjen ajoneuvojen pinnalta. Maalatut pinnat, lasi, kromi jne.
Huuhtele puhdistettava alue ja puhdistuslaikka huolellisesti vedellä tai pH-neutraalilla autoshampoolla (suosittelemme voimakkaasti laimennettua R1-puhdistusainetta, tuotenro 0893125005). Käsittele sitten kostea pinta puhdistuslaikalla kohdistamatta pintaan painetta. Pinnan ja puhdistuslaikan on oltava kosteita. Suosittelemme pinnan ja puhdistuslaikan kostuttamista pumppupullolla tarpeen mukaan. Kun puhdistus on valmis, poista jäämät mikrokuituliinalla. Pinta on nyt valmis kiillotusta varten.
Väri | Musta, Punainen |
Halkaisija | 150 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!