Kiillotuskone Mirka PS1437
Kiillotuskone Mirka PS 1437
KIILLOTUSKONE 150MM PS 1437
Tuotenro 1971013671
EAN 6416868929553
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mirka® PS1437 -kiillotuskoneessa on tehokas sähkömoottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin. Nopeuden esivalinta mahdollistaa kiillotusnopeuden säätämisen tarkalleen oikeaksi. Toimitukseen sisältyy työkalun hallintaa parantava kahva ja sivukahva. Karalukko tekee laikanvaihdosta helppoa ja nopeaa.
Erinomainen työkalu pienempien pintojen kiillottamiseen
Käytettävä maksimikooltaan 150mm alustalla:
- 058601 80 TUKILAIKKA TARRA 80MM M14
- 058601 1250 TUKILAIKKA TARRA 125MM M14
- 058601 150 TUKILAIKKA TARRA 150MM M14
- 9999088701TUKILAIKKA 135MM M14 TARRA
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 240 V |
Taajuus | 60 Hz |
Nimellisteho | 1400 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 1100-3700 rpm |
Laikan halkaisija enint. | 150 mm |
Koneen paino | 1,9 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |