Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotuskone PM 15-200 E COMPACT

KIILLOTUSKONE PM 15-200 E-COMPACT

Tuotenro 57074530

EAN 4099618848568

-
Kiillotuskone PM 15-200 E COMPACT

Tuotenro 57074530

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tarjoaa tehokkaan 1 500 W:n suorituskyvyn ja sopii erinomaisesti tarkkaan kiillotukseen, kiillotuslaikan enimmäishalkaisija 180 mm
  • Tehokas ja suorituskykyinen ammattimaiseen kiillotustyöhön suuren tehonsyötön ansiosta

  • Monikäyttöinen portaattomalla nopeudensäädöllä eri materiaaleille ja pinnoille

  • Turvallinen työskentely suojaeristyksen ansiosta, joka antaa lisäsuojan sähköiskuja vastaan

  • Yhteensopiva monenlaisten kiillotuslaikkojen kanssa standardoidun kierteen tyypin ansiosta

  • Väsymätön käyttö koneen kevyen rakenteen ansiosta

  • Pitkä kaapeli mahdollistaa joustavan käytön myös kaukana pistorasiasta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Ottoteho

1500 W

Tyhjäkäyntinopeus vähint./enint.

300-1900 1/min

Laikan halkaisija enint.

180 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Koneen paino

2,5 kg

Kaapelin/johdon pituus

4 m

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 125MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 150MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 80MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Pidin sivukahvalle

KAHVAN PIDIN

x 1 kpl
Pikavaihtokiinnityskara

KIINNITYSKARA M14 KIILLOTUSRULLILLE

Sopii 1-, 2- ja 4-urakiinnityksiin kiillotusrullien nopeaan ja helppoon vaihtoon.
x 1 kpl
Laikan irrotusavain, sakara-avain, suora kulmahiomakoneille M14 karan kierteellä

LAIKAN IRROITUSAVAIN, 180-230MM

x 1 kpl
Käsisuoja kulmahiomakoneille

KÄSISUOJA EWS180-S/EWS230-S

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot