Kiillotuslaikka
KIILLOTUSLAIKKA 145X25MM ORANSSI
Tuotenro 0585026145
EAN 4046777721225
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paras mahdollinen teho, minimaalinen kuluminen
Pinnan uritettu rakenne (ristikkokuvio) kasvattaa pinnan aluetta merkittävästi. Tällöin kiillotusainetta imeytyy paljon enemmän, mikä parantaa poistoa ja hankaavien kiillotusrakeiden tehoa.
Huokoinen vaahtomateriaali takaa tasaisen poiston ja maksimaalisen käyttöiän.
Kiillotuslaikat on valmistettu laadukkaasta huokoisesta vaahtomateriaalista. Huokoinen rakenne ja uritettu pinta mahdollistavat kiillotuksen aikana muodostuvan lämmön haihtumisen ihanteellisella tavalla.
Parempi joustavuus minkä muotoisen kappaleen päällä tahansa
Pyöristettyjen reunojen ansiosta kiillotuslaikat mukautuvat ajoneuvon kaikkiin muotoihin ja kaarevuuksiin ja estävät uuden maalin aiheuttamat ongelmat älykkään geometrian ansiosta.
Yhtenäiset kiillotustulokset
Kiillotuslaikoissa, joiden halkaisija on 145 mm ja 170 mm on reikä, joka mahdollistaa nopean, kätevän ja täydellisen keskittämisen.
Helppokäyttöinen
Kiillotuslaikat on helppo irrottaa tarratukilaikasta viistoreunan ansiosta.
Tiedot(X)
Pehmeä kiillotuslaikka (oranssi) täydelliseen viimeistelyyn, tasoittamiseen tai juovien ja hologrammien helppoon poistamiseen. Keskikova kiillotuslaikka (sininen) tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun ja hienojen hiontaurien osittaiseen poistoon. Erittäin kova kiillotuslaikka (vihreä) takaa parhaan mahdollisen poiston ja mahdollisimman alhaisen lämmönmuodostuksen
Kovuusaste | Soft, pehmeä |
Väri | Oranssi |
Halkaisija | 145 mm |
Materiaali | Sileä ja hienojakoinen solumuovi |
Tukikiekon halkaisija | 125 mm |
Paksuus | 25 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!