Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 170X25MM ORANSSI

Tuotenro 0585026170

EAN 4046777719307

-
Kiillotuslaikka

Tuotenro 0585026170

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita

Paras mahdollinen teho, minimaalinen kuluminen


Pinnan uritettu rakenne (ristikkokuvio) kasvattaa pinnan aluetta merkittävästi. Tällöin kiillotusainetta imeytyy paljon enemmän, mikä parantaa poistoa ja hankaavien kiillotusrakeiden tehoa.



Huokoinen vaahtomateriaali takaa tasaisen poiston ja maksimaalisen käyttöiän.


Kiillotuslaikat on valmistettu laadukkaasta huokoisesta vaahtomateriaalista. Huokoinen rakenne ja uritettu pinta mahdollistavat kiillotuksen aikana muodostuvan lämmön haihtumisen ihanteellisella tavalla.



Parempi joustavuus minkä muotoisen kappaleen päällä tahansa


Pyöristettyjen reunojen ansiosta kiillotuslaikat mukautuvat ajoneuvon kaikkiin muotoihin ja kaarevuuksiin ja estävät uuden maalin aiheuttamat ongelmat älykkään geometrian ansiosta.



Yhtenäiset kiillotustulokset


Kiillotuslaikoissa, joiden halkaisija on 145 mm ja 170 mm on reikä, joka mahdollistaa nopean, kätevän ja täydellisen keskittämisen.



Helppokäyttöinen


Kiillotuslaikat on helppo irrottaa tarratukilaikasta viistoreunan ansiosta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Pehmeä kiillotuslaikka (oranssi) täydelliseen viimeistelyyn, tasoittamiseen tai juovien ja hologrammien helppoon poistamiseen. Keskikova kiillotuslaikka (sininen) tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun ja hienojen hiontaurien osittaiseen poistoon. Erittäin kova kiillotuslaikka (vihreä) takaa parhaan mahdollisen poiston ja mahdollisimman alhaisen lämmönmuodostuksen

Kovuusaste

Soft, pehmeä

Väri

Oranssi

Halkaisija

170 mm

Materiaali

Sileä ja hienojakoinen solumuovi

Tukikiekon halkaisija

150 mm

Paksuus

30 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P 30 VIIMEISTELY KIILLOTUSAINE 1KG

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P30 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot