Kiillotuslaikka UNC 5/8” sisäkierre (PI-koneet)
Tukilaikka, tarrakiinnitys, UNC, 5/8
TUKILAIKKA TARRA 150MM UNC5/8
Tuotenro 0586585001
EAN 4053479926858
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tukilaikka 12mm paksulla, pehmeällä foamilla tekee kiillotuskoneen käytöstä tehokasta ja mukavaa. Sen tarrapohja varmistaa kiillotuslaikan helpon kiinnityksen ja vaihdon. Muoviselkäinen tukilaikka on kestävä ja turvallinen käyttää, ja sen UNC 5/8' sisäkierteen ansiosta se sopii moniin erilaisiin kiillotuskoneisiin. Työskentely tämän tukilaikan avulla on vaivatonta ja tehokasta, ja sen avulla saat aikaan laadukkaita lopputuloksia.
- 12mm paksu, pehmeä tukilaikka kiillotuskoneisiin
- Tarrapohjaisille kiillotuslaikoille
- Muoviselkä
- UNC 5/8" sisäkierre
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 150 mm |
Kiinnitys/tartunta | Tarrakiinnitys |