Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotuslaikka, lampaanvilla, Premium

Kiillotuslaikka, Premium, lampaanvilla, musta
KIILLOTUSLAIKKA 135MM MUSTAVILLA

Tuotenro 0585135

EAN 4038898464945

-
Kiillotuslaikka, lampaanvilla, Premium

Tuotenro 0585135

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poistaa naarmuuntuneet, kuluneet ja osittain hiotut maalipinnan alueet taloudellisesti.

Nukkaamaton


Lampaanvilla soveltuu hyvin käytettäväksi tummilla maalipinnoilla.



Näkyvä tulos nopeasti


Tiheä turkisrakenne takaa parhaan poistotehon.



Kehittää vain vähän lämpöä ja kestää käytössä pitkään


Aidon ja laadukkaan lampaanvillan ansiosta.

Huomautus

Ei saa huuhdella vedellä!


Harjaa vanhat maali- ja kiillotehiukkaset irti kiillotustyynyn puhdistusharjalla työskentelyn lopuksi.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Lampaanvilla/karitsanvilla

Väri

Musta

Tukikiekon halkaisija

125 mm

Halkaisija

135 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 125MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus

P 10 HIOVA KIILLOTUSAINE 1KG

Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus

P20 HIOVA KIILLOTUSAINE 1KG

Keskikarkea, hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P 30 VIIMEISTELY KIILLOTUSAINE 1KG

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot