Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotuslaikka, nylon Pintojen käsittelyyn, oksidipinnoitteiden puhdistamiseen ja värjäytymien poistamiseen

Kiillotuslaikka, nylon
KIILLOTUSLAIKKA 75X50X6MM ERIT HIENO

Tuotenro 0672957540
EAN 4046777409512

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pintojen käsittely, oksidipinnoitteiden puhdistus ja värjäytymien poistaminen.
Huomautus
  • Suurissa pyörimisnopeuksissa karkea jyvä käyttäytyy hienommin ja pienissä nopeuksissa hieno jyvä käyttäytyy karkeammin

  • Käytä työkaluja, joilla on matala kosketuspaine, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista

  • Jos lastunpoisto ei ole riittävän tehokasta, älä lisää kosketuspainetta vaan käytä karkeampia jyviä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija x leveys x varren halkaisija

75 x 50 x 6 mm

Väri

Ruskea

Pyörimisnopeus enint.

6000 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot