Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, keltainen, kennorakenne

Kiillotuslaikka, keltainen kennorakenne, Pro Mirka
KIILLOTUSLAIKKA 150MM VAAHTO KELTAINEN

Tuotenro 1971013779

EAN 6416868915532

-
Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, keltainen, kennorakenne

Tuotenro 1971013779

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu kaikkien maalipintojen kiillottamiseen

Keltainen vaahtomuovista valmistettu PRO-kiillotuslaikka luo täydellisen viimeistelyn kennorakenteen oikean kovuuden ja koostumuksen ansiosta. Vaahtomuovin joustavuus tekee laikasta erityisen tehokkaan mutta myös kestävän.


Kennorakenne parantaa lämmön haihtumista ja suojaa pintaa. Kennorakenteinen, keltainen, vaahtomuovista valmistettu PRO-kiillotuslaikka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Polarshine-kiillotusaineiden kanssa. Vaahtomuovinen laikka sopii kaikkien maalipintojen kiillottamiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Keltainen

Halkaisija

150 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot