Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, musta, kennorakenne
Kiillotuslaikka, musta kennorakenne, Pro Mirka
KIILLOTUSLAIKKA 85MM VAAHTO MUSTA TARRA
Tuotenro 1971013780
EAN 6416868919554
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PRO-kiillotuslaikka on valmistettu erityisestä mustasta ja pehmeästä kennorakenteisesta vaahtomuovista, joka tekee laikasta erittäin hienon mutta myös kestävän. Näiden ominaisuuksien ansiosta laikalla saa aikaan erittäin kiiltävän pinnan. Mustasta kennorakenteisesta vaahtomuovista valmistetulla PRO-kiillotuslaikalla jopa tummat ja haastavat maalipinnat saavat korkean kiillon nopeasti ja helposti.
Kennorakenne parantaa lämmön haihtumista ja suojaa pintaa.
Kennorakenteinen, musta, vaahtomuovista valmistettu PRO-kiillotuslaikka on kehitetty käytettäväksi erityisesti Polarshine-kiillotusaineiden kanssa, ja se sopii kaikkien maalipintojen kiillottamiseen.
85 mm, tarra
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Halkaisija | 85 mm |