Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, musta, sileä
Kiillotuslaikka, musta vaahto, sileä, Pro Mirka
KIILLOTUSLAIKKA 150MM SILEÄ MUSTA
Tuotenro 1971013782
EAN 6416868932270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PRO-kiillotuslaikka on valmistettu erityisestä mustasta ja pehmeästä vaahtomuovista, joka tekee laikasta erittäin hienon mutta myös kestävän. Näiden ominaisuuksien ansiosta laikalla saa aikaan erittäin kiiltävän pinnan. Mustasta vaahtomuovista valmistetulla PRO-kiillotuslaikalla jopa tummat ja haastavat maalipinnat saavat korkean kiillon nopeasti ja helposti.
Mustasta vaahtomuovista valmistettu PRO-kiillotuslaikka on kehitetty käytettäväksi erityisesti Polarshine-kiillotusaineiden kanssa, ja se sopii kaikkien maalipintojen kiillottamiseen.
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Halkaisija | 150 mm |