Kiillotuslaikka/-tyyny, lampaanvillaa, valkoinen
Kiillotuslaikka, lampaanvilla, valkoinen
KIILLOTUSLAIKKA 195MM VALKOINEN VILLA
Tuotenro 0585195
EAN 4011231490085
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yleiskäyttöön, soveltuu vaaleille ja tummille maalipinnoille
- Erittäin hyvä irrotuskyky erityisen hienon rakenteen ansiosta
- Synnyttää vain vähän lämpöä ja kestää käytössä pitkään aidon ja laadukkaan lampaanvillan ansiosta
Ei saa huuhdella vedellä!
Harjaa vanhat maali- ja kiillotehiukkaset irti kiillotustyynyn puhdistusharjalla työskentelyn lopuksi.
Tiedot(X)
Materiaali | Lampaanvilla/karitsanvilla |
Väri | Valkoinen |
Tukikiekon halkaisija | 150 mm |
Halkaisija | 195 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!