Kiillotuslamellilaikka 125 x 22 mm
Kiillotuslamellilaikka
KIILLOTUSLAMELLILAIKKA 125X22,2MM
Tuotenro 0673881000
EAN 5414889092790
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiillotuslamellilaikka on valmistettu korkealaatuisista huopalamelleista ja siinä on kestävä lasikuituselkä, mikä tekee siitä erittäin kestävän ja tehokkaan kiillotustyökalun. Tämä laikka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä kiillotusvahan kanssa ja se sopii erinomaisesti kaikenlaisten metallien kiillottamiseen. Suosittelemme käyttämään tätä laikkaa säädettävässä kulmahiomakoneessa saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.
- Korkealaatuisista huopalamelleista tehty kiillotuslaikka
- Lasikuituselkä
- Käytetään yhdessä kiillotusvahan kanssa
- Kaikenlaisten metallien kiillottamiseen
- Suositellaan käytettäväksi säädettävässä kulmahiomakoneessa
Tiedot(X)
Laikan maksimikierrosnopeus on 12200 1/min, mutta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan alennettua kierrosnopeutta, maksimissaan 4500 1/min.