Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotustahna Sisal-/kangaslaikoille, kiillotuslaikoille

Kiillotustahna
KIILLOTUSTAHNA, TERÄS, RST, VÄRIMETALLIT

Tuotenro 067305 3
EAN 4038898168515
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Lisää kiillotustahna pyörivään laikkaan. Levitä tahna koneen käydessä!

Pituus x leveys x korkeus

160 x 70 x 70 mm

Väri

Sininen

Tuotteen paino

1027.000 g

Soveltuu teräkselle

Kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle

Kyllä

Soveltuu ei-rautapitoisille metalleille

Kyllä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot