Kiinnike, pidikesarja 6 kg:n palosammuttimelle
Pidikesarja palosammuttimelle
PALOSAMMUTINTELINE 6KG FL6HA
Tuotenro 096381 023
EAN 4099618038969
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisältää asennussarjan
Tiedot(X)
Korkeus | 450 mm |
Leveys | 155 mm |
Syvyys | 155 mm |
Tuotteen paino | 1,460 kg |
Väri | Punainen, Musta |
Kiinnitysalue enint. | 150 mm |