Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty

Kiinnitin, Nova Grip, MTH, kuumasinkitty teräs

Tuotenro 0485000041
EAN 4053479552583

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

(Lämpökäsitelty teräs C45 +N standardin DIN EN 10083-2 mukaisesti)

Käytetään eri muotoisten ja mittaisten risteävien palkkien liitoksen välisen voiman välityksessä


Päällekkäisten palkkien liittäminen on myös mahdollista, jos laippaleveydet ovat samat

Huomautus

Erilaisten laipan paksuuksien tasaus: Enintään kolme aluslevyä, joiden kokonaispaksuus on enintään 15 mm, voidaan lisäksi asettaa palkkikiinnittimien ja liitoslevyjen väliin.


Kahden lisävälikkeen korkeudensäätö on integroitu M12-LAS-tyyppiin (verrattuna vakiotyyppiin).

  • DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä Z-14.4-493

  • Kiinnitin M8 tyyppi standard ja M12 tyyppi LAS ilman DIBt:n kansallista teknistä hyväksyntää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä nro Z-14.4-493 kiinnittimille säätelee palkkien kiinnitysliitoksia staattisia, kvasistaattisia ja dynaamisia kuormia varten

  • Ruuveja ja kiinnittimiä, jotka ovat jo altistuneet dynaamisille kuormille, ei saa käyttää uudelleen.

  • Kantavuus- ja vetovoiman nimelliset raja-arvot kiinnitettyjen liitosten osalta on kuvattu DIBt:n kansallisessa teknisessä hyväksynnässä nro Z-14.4-493.
Ohjeet

Liitäntäelementtien kiinnittämiseksi on kiinnitettävä kiinnityslevy (lujuusluokka S235 tai suurempi/levyn paksuus vähintään 10 mm) liitettävien palkkien väliin.


Levyn mitat ja reikien etäisyydet on ilmoitettu yleisessä rakennusluvassa nro Z-14.4-493.


DIN EN 14399-1 tai DIN EN 15048-1 mukaisissa ruuviasennelmissa, jotka koostuvat lujuusluokan 8.8 tai 10.9 kuusiokantaruuveista, lujuusluokan 8 tai 10 muttereista ja niihin liittyvistä aluslevyistä, joiden kovuus on vähintään 100 HV on lujuusluokan 10.9 asennelmissa sijoitettava kaksi aluslevyä mutterin alle.

Soveltuu ruuville

M10

Reiän halkaisija (d1)

11 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

36 mm

Leveys (b1)

32 mm

Korkeus (h1)

21 mm

Kärjen pituus (e1)

13 mm

Etäisyys kiinnike - porareiän keskikohta (c1)

16 mm

Kiinnityskorkeusalue (G)

-6–10 mm

Materiaali

Seostamaton teräs, C45

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kiristysmomentti, edellytykset

Katso hyväksyntä

Kiristysmomentti, lujuusluokka 8.8

40 Nm

Kiristysmomentti, lujuusluokka 10.9

60 Nm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot