Kiinnitysalusta
Pyörien sovite työpöytiin
PYÖRIEN SOVITE TYÖPÖYTIIN 140X110MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pro sarjan työpöytien pyörien sovite tarjoaa nopean ja helpon tavan muuttaa työpöytäsi liikuteltavaksi. Asennus sujuu vaivattomasti ilman monimutkaisia työkaluja. Pyörien avulla voit helposti siirtää työpöytää tarpeen mukaan ilman raskasta nostamista tai siirtelyä. Työskentely tehostuu ja ergonomia paranee, kun voit säätää työpisteesi sijaintia helposti ja nopeasti.
- Mahdollistaa lattiakiinnityksen tai pyörien asennuksen
- Myydään kappaleittain
Tiedot(X)
Korkeus | 168 mm |
Porareiän etäisyys | 105/80 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Leveys | 140 mm |
Porareiän halkaisija | 11 mm |