Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnitysankkuri, W-MH/L, metallia, matalakupukanta

Metallinen kiinnitysankkuri W-MH
KIINNITYSANKKURI M6X66

Tuotenro 090352666

EAN 4049557812427

-
Kiinnitysankkuri, W-MH/L, metallia, matalakupukanta

Tuotenro 090352666

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varma ratkaisu helppoon ja pitävään kiinnitykseen kaikenlaisissa ontelorakenteisissa seinissä. Kiinnittämiseen käsikäyttöisillä asennuspihdeillä
  • Erinomainen pitoteho laajenevien tukielementtien ja suuren kontaktipinnan ansiosta

  • Helppo asennus tuotteeseen liittyvillä asennuspihdeillä

  • Esikoottu metrisen matalakupukantaisen ruuvin kanssa

  • Kiertymisen estävät lukitusväkäset kauluksessa estävät pyörähtämisen porareiässä

  • Matalakupukantaista ruuvia voidaan löysätä menettämättä pitotehoa
Suorituskyvyn osoitus

Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä

Huomautus

Kun ankkurin holkki on laajentunut, vakioruuvin voi korvata toisenlaisella kiinnikkeellä, jonka kierre on samaa kokoa. Esimerkiksi ruuvikoukulla, ruuvilla, jossa on erikoiskanta, A2/A4- tai messinkiruuvilla, kierretapilla jne.



Kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, kauluksessa olevat väkäset (kiertymisen estävä lukitus) on taitettava suoriksi.



Räikkätoimiset pihdit vapautetaan pihtien etuvipua painamalla.

Käyttöalue

Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ei-kantaviin kiinnityksiin levyistä valmistettuihin onttoihin kevytrakenneseiniin ja onteloharkoista tai -laatoista valmistettuihin kattoihin, joiden paksuus on enintään 45 mm ja joiden takana on ontelo

  • Valaisinten, verhotankojen, rimojen ja kiskojen, hyllyjen, kaapelikanavien, kehyksien, pienten kuumavesivaraajien, konsolien, putkikiinnikkeiden ja muiden vastaavien kiinnittämiseen.

Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija

M6

Malli

Matala kupukantaisella ruuvilla

Levyn paksuus / alakannaksen paksuus vähint./enint. (d a)

16-32 mm

Materiaali

Teräs

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

12 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Holkin pituus (l)

66 mm

Ruuvin pituus

78 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

7 mm

Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija (mm) M4 M5 M6
Suositeltu kuorma1 Kipsilevy d ≥ 12 mm Frec. (kN) 0,20 0,20 0,20
Kipsilevy d ≥ 25 mm Frec. (kN) 0,30 0,30 0,30
Kovalevy d ≥ 4 mm Frec. (kN) 0,20 0,20 0,25
Kovalevy d ≥ 10 mm Frec. (kN) 0,20 0,20 0,30
Lastulevy d ≥ 10 mm Frec. (kN) 0,25 0,25 0,25
Onteloharkko kattoon d ≥ 30 mm Frec. (kN) 0,30 0,30 0,30
Onton hohkakiven palonkestävyys2 F90 [in kN] 0,12
Ominaisarvot
Kierre∅ dthr [mm] M4 M5 M6
Poran nimellishalkaisija∅ ddrl [mm] 8,0 10,0 12,0
Reikä∅ komponentissa dcom [mm] 5 6 7
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ankkuripihti, käsikäyttöiset asennuspihdit

ANKKURIPIHTI

Metallisen W-MH-kiinnitysankkurin optimaaliseen laajentamiseen
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 10X120/80MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 12X150/90MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 1 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 8X120/80MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl