Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnitysankkuri W-MH, kuusiokanta

Kiinnitysankkuri W-MH/S, kuusiokanta
KIINNITYSANKKURI M8X90/84

Tuotenro 090352885
EAN 4049557812526

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varma ratkaisu pitävään kiinnitykseen ontelorakenneseinissä. Kuusioruuvilla
  • Erinomainen pitoteho laajenevien tukielementtien ja suuren kontaktipinnan ansiosta

  • Helppo asennus tuotteeseen liittyvillä asennuspihdeillä

  • Esikoottu metrisen kuusioruuvin kanssa

  • Kiertymisen estävät lukitusväkäset kauluksessa estävät pyörähtämisen porareiässä

  • Ruuvia voidaan löysätä menettämättä pitotehoa
Suorituskyvyn osoitus

Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä

Huomautus

Kun ankkurin holkki on laajentunut, vakioruuvin voi korvata toisenlaisella kiinnikkeellä, jonka kierre on samaa kokoa, esim. betoniruuvilla, silmäruuvilla, ruuvikoukulla, erikoiskantaisella ruuvilla, A2, A4 tai messinkiruuvilla, kierretapilla tms.



Kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, kauluksessa olevat väkäset (kiertymisen estävä lukitus) on taitettava suoriksi.



Räikkätoimiset pihdit vapautetaan pihtien etuvipua painamalla.

Käyttöalue

Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Ei-kantaviin kiinnityksiinonttoihin ja kevytrakenteisiin levyistä valmistettuihin seiniin ja ontelolaatta- tai ontelorakenne kattoihin, joiden tukirakenteen paksuus on enintään 45 mm ja joiden takana on ontelo

  • Kiinnikkeiden, putkikiinnikkeiden, kaapelikanavien, pienten kuumavesivaraajien, valaisimien, hyllyjen, verhokiskojen, kehyksien, rimojen ja kiskojen kiinnitykseen

Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija

M8

Malli

Kuusioruuvilla

Levyn paksuus / alakannaksen paksuus vähint./enint. (d a)

32-45 mm

Materiaali

Teräs

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

13 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Holkin pituus (l)

82 mm

Ruuvin pituus

90 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

9 mm

Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija (mm) M8
Suositellut kuormat1) Kipsilevy d ≥ 12 mm Frec. (kN) 0,20
Kipsilevy d ≥ 25 mm Frec. (kN) 0,30
Kovalevy d ≥ 4 mm Frec. (kN) 0,30
Kovalevy d ≥ 10 mm Frec. (kN) 0,30
Lastulevy d ≥ 10 mm Frec. (kN) 0,25
Katon ontelolaatta d ≥ 30 mm Frec. (kN) 0,30
Onton hohkakiven palonkestävyys2 F90 (kN) 0,30
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ankkuripihti, käsikäyttöiset asennuspihdit

ANKKURIPIHTI

Metallisen W-MH-kiinnitysankkurin optimaaliseen laajentamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 12X150/90MM

ZEBRA
Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot