Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnitysjalka työvalolle

Valoteline työvalolle AXIXTECH
VALOTELINE SÄÄDETTÄVÄ ED 6 VALOLLE

Tuotenro 9501016886

EAN 6438255006906

-
Kiinnitysjalka työvalolle

Tuotenro 9501016886

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Säädettävä kiinnitysjalka ED6 tasovilkulle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus

25 mm

Leveys

82 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide

LED TASOVILKKU AXIXTECH XT6

Luotettava ja tehokas Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide turvallisuutesi tueksi.
x 1 kpl
Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide

LED TASOVILKKU ED 6

Luotettava ja tehokas Led tasovilkku AXIXTECH suorakaide turvallisuutesi tueksi.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot