Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin
Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikoille
KARA 6MM, 50MM LAIKALLE
Tuotenro 0664976
EAN 4047376510951
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitysalue 0–8 mm
Sama kiinnityskara sopii kaikille kiinnitysalueille.
Kiristysruuvi on täysin upotettu kiinnityskaraan
Ei ulkonevia kierteisiä osioita – työskentely myös ahtaammissa tiloissa on mahdollista.
Kiristysruuvissa suuri kosketuspinta ja oikeakätinen kierre (itsekiinnittyvä)
Turvallinen laikkojen kiinnitys.
Kiristysruuvissa suuri tukipinta ja pitkittäinen ura
Helppo avata ja kiristää 17-millisellä kiintoavaimella tai uraruuvitaltalla.
0664976 katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 mm:n reikä,
0664978 katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 10 mm:n reikä
Tiedot(X)
Soveltuu reiän halkaisijalle | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 54 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |