Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnityskara kuusiokannalla, standard, koko 11 porakoneille

Kuusiokantainen kiinnityskara, standard
KRUUNUPORAN 6-K KARA 90MM

Tuotenro 0632401015

EAN 4046778265339

-
Kiinnityskara kuusiokannalla, standard, koko 11 porakoneille

Tuotenro 0632401015
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
3 mm:n upotettu kuusiokololukitusruuvi keskiöporan terälle


Ei ulkonevien osien aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.



Täydellinen 3 mm:n kuusiokoloavaimen kanssa poranterien vaihtamiseen



M16-liitoskierre

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusio, AV 11

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot